RHHJ874 バイオデリカ かさね 55 中皿3 RBS リスパック 70853758

バイオデリカ かさね 55 中皿3 RBS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70853758
品番
RHHJ874
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

かさね 55Bシリーズに重ねて使える中皿。ちらし寿司やお重に最適です。※中皿のみ、本体・蓋は別売りです。[容量]約300g。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
184×128×26
質量(g)
11
容量(g)
300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする