曜日別特売
RHHJ869 バイオデリカ かさね 扇 中皿1 RBS 新 リスパック 70853855

バイオデリカ かさね 扇 中皿1 RBS 新

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70853855
品番
RHHJ869
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

かさね 扇に対応する中皿です。4仕切タイプ。扇形でより華やかさを演出します。※中皿のみ、本体・蓋は別売りです。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
204×165×20
質量(g)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする