RHBL165 バイオデリカ サラエル D21 OCWA リスパック 70853898

バイオデリカ サラエル D21 OCWA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70853898
品番
RHBL165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

「バイオデリカ サラエル」シリーズの蓋です。ぎっしり感を演出する低蓋。天面リブなしで商品をクリアに美しく見せます。※本体は別売り。

材質
OPS
寸法(mm)
216×142×20
質量(g)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする