RHHP589 バイオ晴箱膳 80-OC リスパック 70854370

RHHP589 バイオ晴箱膳 80-OC リスパック 70854370
RHHP589 バイオ晴箱膳 80-OC リスパック 70854370

バイオ晴箱膳 80-OC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70854370
品番
RHHP589
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

お弁当に。本体別売り。 原料高騰問題を晴らす! 量目調整もおまかせの新弁当容器。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計「バイオ 晴箱膳」用のフタ。

材質
OPS
寸法(mm)
230×190×28
質量(g)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする