曜日別特売
FAPK673 刺身容器 バイオ 流派 盛25-17B いとど金 リスパック リスパック 70855840

刺身容器 バイオ 流派 盛25-17B いとど金 リスパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70855840
品番
FAPK673
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

弱い力でもフタが嵌めやすく外れにくいお刺身容器。見栄え良く、ツマ削減でコストも削減できる底面盛タイプ。底面の突起形状で中身ズレを抑制します。黒金柄で高級感を演出します。※蓋は別売り。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
245×164×32
質量(g)
15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする