ダイヤトレンド
MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 5m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
70865247
品番
DIFC-UC4(5m)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
長さ(m)
5
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状
USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ
適合機器
MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)
通信方式
USBシリアルコンバータドライバ
プロトコル
USB⇔RS-422
通信速度
~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応