エスコ
スイベルスナップ (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(g)
299.3
127
299.3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70866306
品番
EA638FM-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,071
販売価格(税別)
¥
4,610
バスケットに入れる
ステンレスで錆に強く使用場所を選びません。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。海洋、産業用途に適しています。
材質
SUS316
寸法(mm)
A:125.4、B:25.7、C:26.6、D:22.6、E:9.1、X:62.4、Z:20.5
全長(mm)
125.4
質量(g)
299.3
使用荷重(kg)
907
開口幅(mm)
26.6
リング幅(mm)
25.7