スナップピン (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 70866875 品番 EA949PJ-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥253
販売価格(税別)
230

入数:10本。

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)d1:2.5、d2:9〜14、d3:2、d4:10 l1:50、l2:25 質量(g)3 適合径(Φmm)9〜14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする