EA949PJ-62 スナップピン (ステンレス製) エスコ 70866891

EA949PJ-62 スナップピン (ステンレス製) エスコ 70866891
EA949PJ-62 スナップピン (ステンレス製) エスコ 70866891
EA949PJ-62 スナップピン (ステンレス製) エスコ 70866891

スナップピン (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)8
内容量1パック(10本)注文コード70866891品番EA949PJ-62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥633
販売価格(税別)
575

入数:10本。

材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)d1:3.5、d2:10~16、d3:3、d4:18 l1:60、l2:28質量(g)8適合径(Φmm)10~16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする