エスコ
スナップピン (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(g)
16
3
8
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
70866900
品番
EA949PJ-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,012
販売価格(税別)
¥
920
バスケットに入れる
入数:10本。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
d1:4.5、d2:16~20、d3:4、d4:20 l1:60、l2:30
質量(g)
16
適合径(Φmm)
16~20