EA987FF-108 スイベルフック (ベアリング入) エスコ 70867189

EA987FF-108 スイベルフック (ベアリング入) エスコ 70867189
EA987FF-108 スイベルフック (ベアリング入) エスコ 70867189
EA987FF-108 スイベルフック (ベアリング入) エスコ 70867189

スイベルフック (ベアリング入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
使用荷重(t)8
内容量1個注文コード70867189品番EA987FF-108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,370
販売価格(税別)
26,700

とても頑丈なつくりになっています。安全ラッチ付き。

材質高張力合金鋼全長(mm)361質量(g)5600使用荷重(t)8口の開き(mm)45リング径(Φmm)63.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする