エスコ
タイヤレバー (ストレート型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長(mm)
760
460
760
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70867688
品番
EA519CG-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
素早くタイヤ交換ができるよう設計されています
材質
鍛造鉄
軸径(Φmm)
22.5
全長(mm)
760
質量(kg)
2
先端
ストレート
先幅(mm)
49
注意
※注意:タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。ハンマーでハンマーを叩かないでください。ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。