エスコ
タイヤレバー (カーブ型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
760
注文コード
70867740
品番
EA519CG-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
素早くタイヤ交換ができるよう設計されています
材質
鍛造鉄
軸径(Φmm)
22
全長(mm)
760
質量(kg)
2.2
先端
カーブ型
先幅(mm)
49
注意
※注意:タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。ハンマーでハンマーを叩かないでください。ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。