エスコ
エスコの タイヤ交換工具
エスコの タイヤレバー
タイヤレバー (チューブレストラックタイヤ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70867749
品番
EA519CH-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
先端は簡単に挿入できるデザインでビードを傷つけません
材質
鍛造鉄
軸径(Φmm)
19
全長(mm)
940
質量(kg)
2.1
先幅(mm)
32
注意
※注意:タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。ハンマーでハンマーを叩かないでください。ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。