エスコ
ターンバックル (スチール製/フック & フック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
スチール (生地)
スチール (ユニクロメッキ)
スチール (生地)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70868108
品番
EA638KN-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥765
販売価格(税別)
¥
695
バスケットに入れる
材質
スチール (生地)
寸法(mm)
A:13、D:13.5、最小値:310
質量(g)
623
ねじ径
W1/2”
使用荷重(kg)
240
最大値
440mm