※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
BeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1セット(10個)
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70869377
品番
1304200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS)
外径(Φmm)
70
穴径(Φmm)
16
線径(Φmm)
0.35
質量(g)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応