DSS-24-50  (101594) ダブルスパイラルコンデンサーSUS0.12 バーテック 70869456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルスパイラルコンデンサーSUS0.12

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個
外径(Φmm)24
内容量1個注文コード70869456品番DSS-24-50 (101594)
参考基準価格(税別)¥1,668販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
全長(mm)100外径(Φmm)24ブラシ長(mm)50質量(g)220線径(Φmm)0.12毛材ステンレス線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする