バーテック
電動工具用カップブラシCW75-C25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1箱(10個)
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70869508
品番
10073000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。
切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途
平面研磨用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど
ねじ径
M10(P1.5)
毛材
真鍮メッキ鋼線
外径(Φmm)
75
適合
グラインダー:砥石径100mm電動工具用
質量(g)
305
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
線径(Φmm)
0.27
金具径(Φmm)
71
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。