曜日別特売
68005 BS刃物手入れサンダー イチグチ 70869535

BS刃物手入れサンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚
粒度80
内容量1枚注文コード70869535品番68005
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ヤケを起こさず刃物を手入れします。焼きもどしが起きません。

用途
刃物研磨、鎌の研磨、刃こぼれの修正、コンバインの刃の研磨など。
粒度80内径(Φmm)15直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする