曜日別特売

被覆熱電対 K熱電対

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1セット付属品書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書注文コード70871109品番GK3(10m)(トレーサビリティ書類一式付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
付属品書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【被覆】青全長(m)50最高温度(℃)100限界温度(℃)60素線径(mm)0.65被覆材ビニール
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする