曜日別特売
SFS-06W-8-10J SFS サーボフレックスカップリング SFS-06W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70883917

※SFS(W)特長

SFS-06W-8-10J SFS サーボフレックスカップリング SFS-06W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70883917
SFS-06W-8-10J SFS サーボフレックスカップリング SFS-06W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70883917
SFS-06W-8-10J SFS サーボフレックスカップリング SFS-06W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70883917
SFS-06W-8-10J SFS サーボフレックスカップリング SFS-06W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70883917
SFS-06W-8-10J SFS サーボフレックスカップリング SFS-06W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70883917
SFS-06W-8-10J SFS サーボフレックスカップリング SFS-06W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70883917

SFS サーボフレックスカップリング SFS-06W (ダブルエレメント)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
穴径d1(Φmm)8
穴径d2(Φmm)10
穴仕様(大径)新JIS規格対応 JS9
穴仕様(小径)旧JIS(2種)規格対応 E9
内容量1個注文コード70883917品番SFS-06W-8-10J
参考基準価格(税別)¥37,550販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途
工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
穴径d1(Φmm)
8
穴径d2(Φmm)
10
穴仕様(小径)
旧JIS(2種)規格対応 E9
穴仕様(大径)
新JIS規格対応 JS9
最高回転数(min-1[r.p.m])
8000
許容トルク(N・m)
40
材質(フランジ)
S45C調質相当品
許容偏角(°)
1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)
14000
材質(エレメント)
SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)
22
軸方向変位(mm)
±1.6
慣性モーメント(×10-3kg・m2)
0.41
許容偏心(mm)
0.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする