CHINO(チノー)
放射温度計
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
32日以内出荷とは
内容量
1セット
タイプ
汎用形・小径用・遠距離タイプ
付属品
書類:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
注文コード
70893089
品番
IR-BAT2A(トレーサビリティ書類一式付き)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・付属品
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
IR-BAシリーズは、放射率補正、測定値アナログ出力付きで比較的低価格の小形放射温度計です。 コンパクトなカードサイズなので設置スペースを取らず装置組込みに便利です。
付属品
書類:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
その他
CEマーキング適合
タイプ
汎用形・小径用・遠距離タイプ
電源(V)
12~24 DC
再現性
±0.2℃(JIS表示)
分解能
0.2℃(JIS表示)
応答時間
0.1s
消費電力(mA)
60以下
測定距離(mm)
Φ40/500
測定波長(μm)
8~14
検出素子
サーモパイル
測定温度範囲(℃)
0~300
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません