曜日別特売
IR-BAT2A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) 放射温度計 CHINO(チノー) 70893229

放射温度計

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送32日以内出荷とは
内容量1セットタイプ汎用形・小径用・遠距離タイプ付属品書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー注文コード70893229品番IR-BAT2A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

IR-BAシリーズは、放射率補正、測定値アナログ出力付きで比較的低価格の小形放射温度計です。 コンパクトなカードサイズなので設置スペースを取らず装置組込みに便利です。

付属品書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピーその他CEマーキング適合タイプ汎用形・小径用・遠距離タイプ電源(V)12~24 DC再現性±0.2℃(JIS表示)分解能0.2℃(JIS表示)応答時間0.1s消費電力(mA)60以下測定距離(mm)Φ40/500測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル測定温度範囲(℃)0~300
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする