曜日別特売
IR-BZPHGN3(トレーサビリティ書類一式付き) 小形放射温度計 CHINO(チノー) 70897097

小形放射温度計

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送75日以内出荷とは
内容量1セット付属品書類:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書注文コード70897097品番IR-BZPHGN3(トレーサビリティ書類一式付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
付属品書類:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書その他CEマーキング電源(V)8~36 DCケーブル長(m)検出部:3再現性±0.5℃または測定値の±0.5%分解能(℃)2測定距離(mm)Φ8/200測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル消費電力(VA)最大 1.5測定温度範囲(℃)0~1000インターフェイス通信:RS-485応答時間(ms)15
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする