曜日別特売
VPOD-T8-30-M6 真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 70897201

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPOD-T8-30-M6 真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 70897201
VPOD-T8-30-M6 真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 70897201

真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード70897201品番VPOD-T8-30-M6
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。

仕様金属材質:標準ストローク(mm)ホルダ:30記号パッド接続記号:T8RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口ねじ径M6×1真空取出口形状メネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする