※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70897341
品番
VPOD-M4-30-6B
参考基準価格(税別)
¥2,712
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・適合チューブ外径
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
仕様
金属材質:標準
ストローク(mm)
ホルダ:30
記号
パッド接続記号:M4
適合チューブ内径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口形状
バーブ継手