MAKINO
小径ドリルケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(3000個)
トラスコ品番
162-3129
注文コード
70898540
品番
ABK-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
無段階で長さ調節が可能です。
用途
小径ドリルや針等の収納に。
仕様
帯電防止:あり
トラスコ品番
162-3129
材質
ポリプロピレン
色
ナチュラル
対応径(Φmm)
6.5
適合寸法(mm)
46.7~62.7