曜日別特売

小径エンドミル先端保護キャップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(5000個)トラスコ品番162-3124注文コード70898601品番ACP-04LW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

APOと併用し、より安全に刃先を保護します・

用途
小径ドリルや針等の収納に。
仕様帯電防止:ありトラスコ品番162-3124材質ポリプロピレンナチュラル収納本数(本)1首長(mm)22対応径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする