曜日別特売

ドリルリーマケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(200個)トラスコ品番162-4675注文コード70898741品番DRK-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

無段階で長さ調節が可能です。
追加ブロックを使用し延長が可能です。

仕様●帯電防止仕様:あり●警告文:無トラスコ品番162-4675材質ポリプロピレンナチュラル対応径(Φmm)17適合寸法(mm)141.2~222.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする