曜日別特売

タップケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(180個)
内容量1箱(180個)注文コード70898908品番TPK-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

仕切りがあり製品同士の接触を防止します。

仕様●帯電防止仕様:あり●警告文:対応可トラスコ品番162-4691材質ポリプロピレン形状リブ:Bナチュラル呼びM16収納本数(本)5収納数5外寸法(mm)115.0×95.3×25.2対応径(Φmm)16適合寸法(mm)104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする