曜日別特売

TPK-10(1個入り)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(60個)注文コード70898917品番TTPK10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

タップ・ドリルなどの工具をまとめて収納可能です。
仕切りがあり製品同士の接触を防止します。

用途
同じケース同士の積み重ねが可能なズレ防止構造です。
仕様●帯電防止仕様:あり●警告文:対応可トラスコ品番162-6185材質ポリプロピレン形状リブ:Bナチュラル呼びM10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120.8×94×18収納本数(本)10収納数10外寸法(mm)94.0×120.8×17.5適合径(Φmm)10対応径(Φmm)10適合寸法(mm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする