曜日別特売
WT-20C 20L(帯電防止 HDPE製) 廃液安全保管システム用 廃液コンテナ JEIO TECH 70904937

廃液安全保管システム用 廃液コンテナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード70904937品番WT-20C 20L(帯電防止 HDPE製)
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

廃液安全保管システム用の廃液コンテナで、専用の安全ロート(SFシリーズ)、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。

材質HDPE寸法(mm)220×300×380容量(L)22口径(mm)45Φフタ寸法(mm)78Φ
注意
※ご使用するには、専用の安全ロートSFシリーズ(SF-14Pまたは帯電防止タイプSF-14C)と、安全ロートSF用カーボンフィルターが別途必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする