曜日別特売

電動式攪拌機

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
シャフト長さ(mm)490
質量(kg)9.5
内容量1個注文コード70907159品番AG-06-40W
参考基準価格(税別)¥555,130販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。
ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。
攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。
攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。
マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。

適合タンクおよびホルダ:ーDV-20-ST-A DV-20-ST-JA材質接液部:SUS304質量(kg)9.5取付4Sフェルール最高使用圧力0.39MPa消費電力AC100V 90Wモーター出力(W)40最高使用温度(℃)60シャフト長さ(mm)490回転数制御範囲30~400rpm撹拌可能最高粘度最大1.0Pas撹拌方式4枚羽根 80mmΦ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする