曜日別特売
WH0.15-5000 ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15) 高島産業 70968427

WH0.15-5000 ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15) 高島産業 70968427
WH0.15-5000 ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15) 高島産業 70968427

ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
径(Φmm)外板:250
外径(Φmm)500
穴径(Φmm)25.4
厚さ(mm)20
内容量1個注文コード70968427品番WH0.15-5000
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。

用途
ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
溶接前後処理のクリーニング
合板・銘木の木目出し
皮の表面荒し
厚さ(mm)20径(Φmm)外板:250穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200線径(Φmm)0.15外径(Φmm)500毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.2MB)
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする