K504W02 ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS セキスイ 70970798

代表画像

K504W02 ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS セキスイ 70970798
K504W02 ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS セキスイ 70970798
K504W02 ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS セキスイ 70970798
K504W02 ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS セキスイ 70970798
K504W02 ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS セキスイ 70970798

ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)38
内容量1巻注文コード70970798品番K504W02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。
504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。
荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。

用途
ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。
化粧品等のイメージ性の高い包装
装飾
軽梱包
テープ幅(mm)38テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.14基材種類ラミネートレスタイプ粘着剤ホットメルト主な用途梱包用伸度(%)8基材厚さ(mm)0.11タック(ボールNo.)12保持力(mm)0粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープをしっかりとはり付けてください。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59030982
2023-12-16
用途: 段ボールの
天使の樹株式会社卸売・小売業

段ボールの色が白なので白のテープは重宝しています。

対象商品 : 59030982
2022-07-21
用途: ホワイトのケント紙を貼り合わせるのに使いました
京朋ガレージ中嶋

先ず白が鮮明で綺麗です 表面は滑らかで艶やかです 紙質はガムテープとして十分に強度です
粘着強度も十分です 通常のクラフトテープと同等でした 爽やかなテープで利用はいろいろ考えられます

対象商品 : 59030982
2021-03-30
用途: 白の段ボール箱の補強に
卸売・小売業

在庫を管理する箱を補強するために購入。ペンで上から書けるのが高ポイント

1が参考にしています
対象商品 : 59030982
2018-10-22
用途: 梱包作業時
農・林・水産業

梱包部分により、普通のクラフトテープとホワイトテープとを使い分けています。重宝しています。

対象商品 : 59030982
2018-05-24
用途: 梱包作業時

強度は思った以上に強力でした。他にもっと安いクラフトテープもありますが、このテープを使っていると剥がれる心配が無く安心です。

対象商品 : 75946096
2017-03-28
用途: 梱包
有限会社大三島エスアール

早急な発送で助かりました。今後とも宜しくお願いいたします。

対象商品 : 59030982
2017-02-14
用途: 梱包作業時

予想以上に粘着力が強く、重ね貼りしても時間が経って剥がれてくることがないのが良い。値段が少し高めなので星4つです。

対象商品 : 59030982
2016-08-08
用途: 梱包
創健科株式会社

貼りやすく、間違えてもはがしやすいので重宝します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする