N701W03 エコラクロスNo.701 セキスイ 70971035

メイン画像

N701W03 エコラクロスNo.701 セキスイ 70971035
N701W03 エコラクロスNo.701 セキスイ 70971035
N701W03 エコラクロスNo.701 セキスイ 70971035
N701W03 エコラクロスNo.701 セキスイ 70971035
N701W03 エコラクロスNo.701 セキスイ 70971035
N701W03 エコラクロスNo.701 セキスイ 70971035
N701W03 エコラクロスNo.701 セキスイ 70971035

エコラクロスNo.701

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード70971035品番N701W03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

縦糸に再生PETを40%以上使用した環境配慮型のクロステープです。柔軟な基材のテープで手切れ性にも優れています。油性マジックで文字が書けます。

用途中・重梱包用に。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.12基材PET粘着剤ゴム系質量(g)310伸度(%)25引張強度(kg/10mm)3.6基材厚さ(mm)0.08粘着力(g/10mm)275展開力(g/10mm)235主な用途梱包粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)35展開力(N/10mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着テープタイプ手で切れる、文字が書ける
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする