メイン画像
オカモト[安全靴・作業靴]
布テープカラーOD-001
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1巻
基材
スフ+ポリエステル
注文コード
70971148
品番
OD-001-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
基材・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
カラーバリエーションがあり、製品ごとなどで使い分けをすることが可能です。
用途
重梱包
色
ブラック
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
スフ+ポリエステル
粘着剤
ゴム系
質量(g)
315
粘着力(N/10mm)
3.5
引張強度(N/10mm)
44.2
RoHS指令(10物質対応)
対応