曜日別特売
BW02100 防水ブチル両面テープ BW02 オカモト[安全靴・作業靴] 70971191

代表画像

防水ブチル両面テープ BW02

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)100
内容量1巻注文コード70971191品番BW02100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐候性に優れます。
金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。

用途建築防水用(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)テープ幅(mm)100テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.4基材ポリエチレンワリフ粘着剤ブチルゴム系仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンワリフ、粘着剤:ブチルゴム系質量(kg)2タイプ両面タイプ粘着力(N/10mm)8切り幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする