曜日別特売
TBV03421J【ワケあり】 壁付サーモスタット混合水栓 TOTO 70971936

TBV03421J【ワケあり】 壁付サーモスタット混合水栓 TOTO 70971936
TBV03421J【ワケあり】 壁付サーモスタット混合水栓 TOTO 70971936
TBV03421J【ワケあり】 壁付サーモスタット混合水栓 TOTO 70971936
TBV03421J【ワケあり】 壁付サーモスタット混合水栓 TOTO 70971936

壁付サーモスタット混合水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード70971936品番TBV03421J【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,100
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様メタル・逆止弁呼び径(mm)13適合場所浴室使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする