栃木屋
重量用キャスター(トラック型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
材質(車輪)
ナイロン
注文コード
70972128
品番
TCA-540S-NRB50【ワケあり】
在庫数量:残り16点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,698
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。
用途
OA機器・台車等
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鉄
許容荷重(kg)
306
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在型
取付高(mm)
79
グリーン購入法
適合
車輪タイプ
単輪
注意
※受注手配品です