brother(ブラザー)
ピータッチ ラミネートテープ フレキシブルIDテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1巻
テープ幅(mm)
24
テープ地色
黄
注文コード
70972268
品番
TZe-FX651【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,798
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・テープ地色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
テープの粘着面同士の粘着性が高いので、コードなどに巻き付けて、タグとして使用することができます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
8
テープ地色
黄
文字色
黒
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エコマーク認定
認定
アズワン品番
64-3784-16
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 090
注意
※テープを貼り付ける場所や物の材質、環境条件などによって、テープが変色する、剥がれる、または剥がした際に糊が残る、テープの色が接着物に移る、剥がれない、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。貼り付ける場所や物の材質、使用目的を確認し、あらかじめ目立たない部分でテストしてからご使用ください。