brother(ブラザー)
ピータッチ ラミネートテープ フレキシブルIDテープ
テープの粘着面同士の粘着性が高いので、コードなどに巻き付けて、タグとして使用することができます。
テープ長さ(m)
8
文字色
黒
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 090
内容量
1巻
注意
※テープを貼り付ける場所や物の材質、環境条件などによって、テープが変色する、剥がれる、または剥がした際に糊が残る、テープの色が接着物に移る、剥がれない、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。貼り付ける場所や物の材質、使用目的を確認し、あらかじめ目立たない部分でテストしてからご使用ください。
全9種類を絞り込む
テープ幅(mm)
9
12
18
24
テープ地色
白
黄
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
テープ幅(mm)
テープ地色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26782884
TZe-FX221
-
9
白
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
26782893
TZe-FX231
-
12
白
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
26782902
TZe-FX241
-
18
白
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
26782918
TZe-FX251
-
24
白
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
26782927
TZe-FX621
-
9
黄
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
26782936
TZe-FX631
-
12
黄
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
26782945
TZe-FX641
-
18
黄
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26782954
TZe-FX651
-
24
黄
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70972268
TZe-FX651【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
24
黄
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,298
アウトレット
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください