曜日別特売
36A075SU【ワケあり】 ステンレス製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ) 岩崎製作所 70972399

36A075SU【ワケあり】 ステンレス製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ) 岩崎製作所 70972399
36A075SU【ワケあり】 ステンレス製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ) 岩崎製作所 70972399
36A075SU【ワケあり】 ステンレス製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ) 岩崎製作所 70972399
36A075SU【ワケあり】 ステンレス製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ) 岩崎製作所 70972399

ステンレス製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個サイズ75A注文コード70972399品番36A075SU【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)アウトレット
¥37,98029,980

ホースに固定して使用する差込式(町野式)のメス金具です。ステンレス製の為防錆性能に優れています。オス金具は別売りとなります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)サイズ75A特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ステンレス製
注意
※40A以上のみ、ゴム付きになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする