商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)画面サイズ24V型パネルハイビジョンチューナー数地上デジタル放送:2、BSデジタル放送:2、110度CSデジタル放送:2画素数(水平×垂直) 1366×768スピーカーフルレンジ×2個最大出力(W)実用(JEITA):6(3+3)対応メディア地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、CATVパススルー対応、CATV受信機能テレビ番組ガイド:新インテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応)、VIERA Link対応、オフタイマー/オンタイマー、録画:USBハードディスク録画対応HDMI規格ARC対応(HDMI1)端子数HDMI端子×2、USB端子×1、ビデオ入力×1、LAN端子×1、イヤホン端子、スピーカーとイヤホン音声の同時出力画面寸法(mm)幅521×高さ293、対角:598寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)562×409×180(テレビスタンド含む)電源(V)AC100(50/60Hz)質量(kg)約5.0(テレビスタンド含む)消費電力(W)47(待機時消費電力:本体電源「切」時約0.1/リモコン電源「切」時:約0.1)年間消費電力量(kWh/年)43付属品リモコン、単3形マンガン乾電池×2、電源コード、B-CASカード、組み立て部品(一式)、転倒・落下防止部品(一式)、取扱説明書、保証書特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。発売年2021年パネル駆動方式VA×LED