商品状態※理由あり(未使用・未開封)付属品電源コード、リモコン、B-CASカード特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。色ブラック出力(W)スピーカー:3+3サイズ(inch)24定格消費電力(W)41画質ハイビジョン画素数(水平×垂直)1366×768年間消費電力量(kWh/年)46バックライト直下型LEDバックライト寸法(幅×奥行×高さ)(mm)552.9×144.1×369.7チューナー数地デジ/BS/CS:2チューナーUSB端子数:1(録画専用)