曜日別特売

ウォール金具 (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(10個)注文コード70975199品番EA638BT-31B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,705
販売価格(税別)
1,550

10個入り。取付ねじ無し。

材質ステンレス (SUS316)寸法(mm)A:3.3、B:20.8、C:21、D:-、E:13.9質量(g)9穴径(Φmm)6.6耐荷重(kg)22.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする