EA638DD-32 ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製) エスコ 70975217

EA638DD-32 ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製) エスコ 70975217
EA638DD-32 ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製) エスコ 70975217
EA638DD-32 ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製) エスコ 70975217

ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじ径M5
内容量1個注文コード70975217品番EA638DD-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥825
販売価格(税別)
750

ネジシャックルより手軽でワイドタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

材質SUS304寸法(mm)D:5、L:23、B:25、d:12、t:2、F:7質量(g)13ねじ径M5耐荷重(kg)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする