エスコ
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじ径
M6
M4
M5
M6
M8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70975226
品番
EA638DD-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,051
販売価格(税別)
¥
955
バスケットに入れる
ネジシャックルより手軽でワイドタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
SUS304
寸法(mm)
D:6、L:27、B:30、d:15、t:3、F:8
質量(g)
26
ねじ径
M6
耐荷重(kg)
100