曜日別特売

アイボルト (鍛造・亜鉛メッキ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70975409品番EA638SR-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥149
販売価格(税別)
135

並目ねじ。

材質鍛造鋼 (電気亜鉛メッキ)質量(g)5内径(Φmm)20ねじ径M6線径(Φmm)8使用荷重(kg)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする