商品レビューを投稿する内容量1台注文コード70977430品番ALRL-1830(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
洗濯バッグや洗濯カゴを隠せる、隙間ランドリーラック
防水パンをまたいで設置できる、アジャスター脚付きタイプ
上部は固定棚1枚、可動棚2枚で小分けされた扉収納スペース
扉はスライドヒンジ式で、左右開き方を選択して設置可能
中腹には小物をしまえる浅型引き出し1杯
引き出しは抜け落ちを防いで出し入れを助ける、金属レール付き
下部は洗濯用バッグを隠せるオープンスペース+可動式棚板1枚
脚の長さ: 12cm
アジャスター調整高さ: 2.5cm(※ネジの長さは4.7cmありますが、安全に使える範囲は2.5cmです。)
木ネジ打ち付け式の転倒防止ベルト付属
背面化粧あり
可動式棚板: 上部用2枚、下部用1枚、各3.2cm、3段階